真鍮仕様で対象物を傷つけません。リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。
自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に
仕様●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:蝶ねじ式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ)
アズワン品番65-9285-41
1組
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
関連キーワード