強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌々日出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌日出荷
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下
プレート寸法(mm)76×89×25(H)
寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW
セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質鋳鉄
質量(kg)4
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6
使用温度(℃)-20~+50
吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60
ハンドル長さ(mm)125
丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300
対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
サイズ(mm)112×96.4×155(H)
穴径(mm)フック:35
湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
¥64,000
税込¥70,400
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-94
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-95
1本
¥19,700
税込¥21,670
4日以内出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
アズワン品番65-9304-99
1本
¥7,120
税込¥7,832
翌々日出荷
関連キーワード