商品豆知識
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1
エスコ品番EA729SG-1
材質黄銅及び鋼
チューブ内径(Φmm)6
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G1/4
材質(本体)真鍮製砲金
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG1/4
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-68
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-81
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-79
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
関連キーワード