SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
エスコ品番EA810MF-4.3
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-14
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
関連キーワード