92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)15 安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35 サイズ(mm)52×15 取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
900 税込990
翌日出荷

材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)24 安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30 サイズ(mm)32×32×14 取付板寸法(mm)250~800
1セット
1,600 税込1,760
翌日出荷

お好みの色に塗装ができます。
材質本体:ABS ホワイト
1セット
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1袋(200個)
5,430 税込5,973
欠品中

1袋(50個)
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷

傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm アズワン品番65-2150-17
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

1袋(200個)
6,090 税込6,699
翌日出荷

1袋(50個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷


1個
460 税込506
当日出荷

1袋(100個)
2,240 税込2,464
当日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
特価
650 税込715
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
3,800 税込4,180
翌日出荷

1袋(30個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

1袋(20個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

1袋(50個)
3,160 税込3,476
翌日出荷


手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上 材質亜鉛ダイキャスト 全長(mm)26 下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5 適合ねじ(mm)3.0~4.0 頭部径(Φmm)12.5 入数25本入り
1箱
1,650 税込1,815
翌日出荷

1袋(50個)
2,990 税込3,289
翌日出荷

1袋(40個)
2,690 税込2,959
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋(100個)
5,130 税込5,643
翌日出荷

EA947AE-2 [亜鉛]ボードアンカー エスコ 動画あり
エスコ品番EA947AE-2 関連資料仕様(0.13MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.46MB)
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1袋(22個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷


少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19 全長(mm)207 質量(g)520 最大加工能力(Φmm)8 ねじサイズ適合:M4~M8
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

1袋(100個)
3,100 税込3,410
翌日出荷