ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ
寸法(mm)77×110×148.5
色ホワイト
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質合成樹脂
寸法(mm)Φ75×140
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
付属品取付用ビス
エスコ品番EA638LF-34
タンク容量(mL)350
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌々日出荷
材質ステンレス鋼、合成樹脂、合成ゴム
全長(mm)200
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質樹脂、黄銅
全長(mm)52.4
アズワン品番64-7905-34
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成ゴム
全長(mm)51
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
寸法(mm)Φ100
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
石鹸水で洗うことができます
材質ケース:プラスチック、クッション:シリコン
質量(g)60
外径(Φmm)80
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:12個
エスコ品番EA956VD-11
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)89
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)150×35×10(t)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:20個
エスコ品番EA956VD-12
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)132
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):203●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチック
アズワン品番65-9311-95
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチック
アズワン品番65-9311-96
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
内容量(g)40×3包
使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
¥515
税込¥567
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)柄:900~1500
ねじ径先端:3/4”Acme
毛丈(mm)60
危険物の類別非危険物
関連キーワード