118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-98 適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4 適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
1本
990 税込1,089
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-4 軸径(Φmm)5.8 サイズブラシ:3/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-3 軸径(Φmm)4.5 サイズブラシ:1/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)25 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-6 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:5/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

パイプの内、外側兼用ブラシです。半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)65 エスコ品番EA109AE-5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)35 適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水) 材質(カバー)プラスチック製
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.2mm 全高(mm)61.8 プレート54.0mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 適合パイプ7/8inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 適合パイプ5/8inch
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-4 軸径(Φmm)5.8 サイズブラシ:3/8inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合パイプ1/2inch
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-3 軸径(Φmm)4.5 サイズブラシ:1/4inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合パイプ3/8inch
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-14 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GC-25 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-13 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19.1mm(3/4”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-12 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9mm(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 アズワン品番64-7940-22
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 山数80 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番64-7940-24
1枚
19,700 税込21,670
翌日出荷

用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮 アズワン品番68-1856-52
1本
745 税込820
3日以内出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)3 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-44 適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

ブラシ径(Φmm)38 エスコ品番EA115GG-22 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)38
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷