カテゴリ

  • 研磨材(52)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(66)
  • サンフレックス(55)
  • RS PRO(44)
  • イチグチ(39)
  • 水本機械製作所(33)
  • SK11(33)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • H&H(27)
  • RELIANCE(リラインス)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • TRUSCO(24)
  • BIGMAN(ビッグマン)(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • RELIEF(19)
  • EARTH MAN(18)
  • Y2K(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 六角」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズエスコ
1,160税込1,276
1個
3日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-32
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-33
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
六角ダイス エスコ六角ダイスエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
管用平行ねじ。
材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mmエスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm エスコねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mmエスコ
2,710税込2,981
1個
3日以内出荷
六角レンチで再び開くことができます。
材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-13
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
790税込869
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用) エスコ超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)エスコ
51,400税込56,540
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケースアズワン品番64-7935-26
[電気設備用][超硬付]ホールソーセット エスコ[電気設備用][超硬付]ホールソーセットエスコ
29,000税込31,900
1組
8日以内出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケースアズワン品番64-7935-25
[超硬付]ホールソーセット(水道設備用) エスコ[超硬付]ホールソーセット(水道設備用)エスコ
27,000税込29,700
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケースアズワン品番64-7935-24
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
51,000税込56,100
1台
翌日出荷
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-77使用コンプレッサ2.2kW
内径カッター(塩ビ管用) エスコ内径カッター(塩ビ管用)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
全長(mm)95適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.5
25mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ25mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.5
19mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ19mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.5
16mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ16mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.5
10mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.5
32mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ32mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.15
25mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ25mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
16mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ16mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
13mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ13mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15
10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
575税込633
1個
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
32mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ32mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.15
25mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ25mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
19mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ19mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.15
16mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ16mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
13mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ13mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15
10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
32mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ32mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.2
25mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ25mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.2
19mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ19mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.2
16mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ16mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.2
13mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ13mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.2
10mm 六角軸付チューブラシ(スチール) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(スチール)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.2
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])6000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら