カテゴリ

  • 研磨材(161)
    • 研磨シート(78)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
    • 研磨ディスク(62)
    • ロールタイプ(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(62)
  • 電動工具(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • 日東工器(19)
  • FUJI STAR(三共理化学)(124)
  • 理研コランダム(9)
  • TRUSCO(95)
  • 日本研紙(16)
  • マキタ(3)
  • ベルスター研磨材工業(14)
  • モーター印(11)
  • 光陽社(6)
  • イチグチ(236)
  • ヤナセ(柳瀬)(167)
  • SK11(79)
  • RS PRO(64)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • アキュラ(49)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](33)
  • DNT(大日本塗料)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨ペーパー」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドペーパー (EA809XV-1用) エスコサンドペーパー (EA809XV-1用)エスコ
460税込506
1箱(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240寸法(mm)95×95(デルタ型)
サンダー(ソフトグリップ付) エスコサンダー(ソフトグリップ付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ エスコ研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズエスコ
8,750税込9,625
1セット
翌日出荷
#の数字が小さい程粗目です。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付アズワン品番65-9253-53
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ エスコ研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズエスコ
9,900税込10,890
1セット
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨アズワン品番65-9253-54
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズエスコ
705税込776
1セット(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-4用】サンドペーパー紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
[EA809PX-41用] 研磨セット エスコ[EA809PX-41用] 研磨セットエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)アズワン品番65-2222-66
[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパーエスコ
1,440税込1,584
1セット(12枚)
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
2,020税込2,222
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
研磨布ペーパー エスコ研磨布ペーパーエスコ
930税込1,023
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
穴付ディスクペーパー(マジック式 エスコ穴付ディスクペーパー(マジック式エスコ
9,830税込10,813
1箱(100枚)
翌日出荷
優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
ディスクペーパー(のり付) エスコディスクペーパー(のり付)エスコ
495税込545
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
850税込935
1枚
当日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-70
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-69
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-68
#120/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ#120/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-67
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#80外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-66取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-65
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-64
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
660税込726
1枚
予約販売
材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-63取付穴径(mm)22.23
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-62
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-61
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
660税込726
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#40穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-60
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-59取付穴径(mm)22.23
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-58
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,790税込1,969
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-57取付穴径(mm)22.23
# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,790税込1,969
1枚
翌日出荷
材質セラミック最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-56
# 40/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 40/125mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
1,270税込1,397
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド粒度#40穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-55
# 36/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 36/125mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
1,270税込1,397
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-54
# 40/100mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 40/100mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド粒度#40穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-53
# 36/100mm フラップディスク(アルミ用) エスコ# 36/100mm フラップディスク(アルミ用)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-52
# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,800税込1,980
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)178最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-51取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番64-7924-49
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら