187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
欠品中

エスコ品番EA521PT-200G 外径(Φmm)8 ヤスリ部寸法(mm)200
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

幅(mm)25 ヤスリ部寸法(mm)250 厚さ(mm)6 目の粗さ中目 形状 エスコ品番EA521PT-250C 適合材金属
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板) 適合材サイディング
1枚
8,200 税込9,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軟鋼材用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-45
1枚
9,890 税込10,879
翌日出荷

1枚
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軟鋼材用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-46
1枚
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度1000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-100 適合材金属、木工
1セット(5枚)
495 税込545
当日出荷

適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

マジック式 木材、金属の仕上げ磨き作業に
仕様●直径:125mm●材質:布 アズワン品番65-2223-45
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 アズワン品番65-5657-85
1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 シートサイズ(mm)230×280 基材Cw紙 砥粒CC 適合材金属、木工 接着剤R/R
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
翌日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)25.4 内径(mm)4.9
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚 アズワン品番67-7211-32
1枚
1,310 税込1,441
3日以内出荷

1箱(10箱)ほか
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
1袋(5枚)ほか
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#180・#280(各1個) 高さ(mm)9.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)15 粒度46 エスコ品番EA843XB-100
1セット(10枚)
4,020 税込4,422
翌日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)