「研磨剤 銅」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)6 直径(Φmm)13.0 線径(Φmm)0.13 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)2 直径(Φmm)19.0 線径(Φmm)0.13 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-2271-51 入数2本入り
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに 材質ステンレス 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7 直径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.07 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 入数2本入り
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに 軸径3.2mm 材質真鍮 高さ(mm)7mm 直径(Φ)3.2mm 線径(Φmm)0.07mm 最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的タイプ dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×8×60mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 アズワン品番68-1856-54
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

1本
5,890 税込6,479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
26,000 税込28,600
翌日出荷

セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
15,600 税込17,160
翌日出荷

1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入) 粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500 基材木材パルプ、セルロース 砥粒C(炭化ケイ素) 研磨対象金属・プラスチック サイズ(mm)230×280 入数55枚
1セット(1セット)
5,570 税込6,127
翌日出荷

水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80 基材ラテックス系紙 砥粒炭化ケイ素 研磨対象金属 サイズ(mm)230×280
1袋(5枚)
565 税込622
翌日出荷

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,980 税込2,178
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80 基材ラテックス系紙 砥粒炭化ケイ素 研磨対象金属 サイズ(mm)230×280
1箱(100枚)
10,300 税込11,330
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-15
1本
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)22 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×10×50 アズワン品番64-7935-10
1本
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)73.85 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×25×65 アズワン品番64-7935-08
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)21 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-05
1本
4,000 税込4,400
8日以内出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)33.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-13
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-12
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)43 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)14×16×54 アズワン品番64-7935-11
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-07
1本
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20.67 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-06
1本
4,320 税込4,752
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-02
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)17.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-19
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×30×70 アズワン品番64-7935-18
1本
9,110 税込10,021
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)32 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-17
1本
6,500 税込7,150
翌日出荷