3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-55
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
6本入り用
6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-58
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-57
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
4本入り用
6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-56
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶
アズワン品番65-9284-69
1セット
¥30,400
税込¥33,440
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き
セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個
材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度オフセット型砥石:#36
厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3
寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)
質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5
穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15
回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000
電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A
最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980
コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750
材質(ケース)ポリプロピレン
砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5
最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72
適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど
外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
¥21,300
税込¥23,430
翌々日出荷
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])54000
空気消費量(L/min)57
付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本
エスコ品番EA159DA
質量(g)400
チャック寸法(inch)1/8(3mm)
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)160×215×60
ホース長さ(m)1.36
ハンドル長さ(mm)135
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
※砥石は別売です。※
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能
ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ
アズワン品番67-4720-56
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能
アズワン品番65-5657-85
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
アズワン品番65-3882-99
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
アズワン品番67-4721-09
1組
¥60,700
税込¥66,770
翌々日出荷
ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付
砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
アズワン品番65-2220-91
1台
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-68
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-69
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード