70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
655 税込721
当日出荷

適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル 材質樹脂 全長(mm)680 先端幅(mm)13 アズワン品番64-7943-48
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201 形状自在 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に エスコ品番EA976AK-14A 材質PVC 寸法(mm)525×325×1 質量(g)260 適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
745 税込820
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA575WR-20~-50B用ヘッド。
材質硬質塩化ビニール 頭径(Φmm)23
1個
425 税込468
翌日出荷

中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)201×108×52
1個
330 税込363
当日出荷

タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2 危険等級 アズワン品番65-9313-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,530 税込1,683
翌々日出荷

エスコ小物箱
仕切板固定 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H) 仕切りあり アズワン品番65-2134-04
1個
230 税込253
当日出荷

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール 材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 グレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1 可使時間(分)2(23℃) 完全硬化時間1日(23℃) 硬化時間(時間)実用:1(23℃) 粘度(Pa・s)900~1500 危険物の類別非危険物
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
690 税込759
翌日出荷

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

文字内容係員以外立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-13A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

文字内容作業中立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様英文字入、片面印刷 エスコ品番EA983B-32A 寸法(mm)300×450×1 取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

文字内容危険火気厳禁 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-16A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

文字内容危険立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-14A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

文字内容休止中 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983B-42A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

文字内容立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-23A 寸法(mm)300×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容使用禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-24A 寸法(mm)300×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

1枚ほか
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
1枚
8,510 税込9,361
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CE-34 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)107 寸法C(mm)20
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

文字内容係員以外立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様英文字入、片面印刷 エスコ品番EA983B-33A 寸法(mm)300×450×1 取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

文字内容電線注意 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-3A 寸法(mm)450×225×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

文字内容危険手をふれるな 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-15A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

文字内容消火栓 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-22A 寸法(mm)300×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

文字内容危険立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様英文字入、片面印刷 エスコ品番EA983B-34A 寸法(mm)300×450×1 取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-33 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)85 寸法C(mm)16
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-32 寸法A(mm)20 寸法D(mm)15 寸法B(mm)67 寸法C(mm)13
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

文字内容警告マーク 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ エスコ品番EA983B-26A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

文字内容電気危険マーク 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ エスコ品番EA983B-27A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

文字内容消火器 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-21A 寸法(mm)300×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷