461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
890 税込979
当日出荷

硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に 材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線 エスコ品番EA125HC-15 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)22 特性保形性/透明性
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
寸法(mm)360×120×220 ピンチ数12個
1個
965 税込1,062
翌日出荷

通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。 物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。 腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに 種別腰用 エスコ品番EA354-14 材質ポリエステル(防炎PVC加工) 寸法(cm)80×110
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。 機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。 腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。
1枚
4,740 税込5,214
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

1袋
320 税込352
当日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-36 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

1袋
320 税込352
翌々日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-04 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-83 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-24 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-85 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)18 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-01 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-89 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
寸法(mm)30×49×92 材質(本体)ポリプロピレン 入数(個)10 材質(バネ)硬鋼線
1袋(10個)
610 税込671
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

直径3cmまでの物干し竿に対応。物干し竿をしっかりキャッチ!衣類が型くずれしにくいハンガー形状です。
材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×12×210 材質(バネ)硬鋼線
1組(3本)
715 税込787
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-08 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-91 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)10 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-88 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-41 入数1枚
1枚
575 税込633
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-39 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-25 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-02 入数1枚
1枚
540 税込594
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-93 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-47 入数1枚
1枚
540 税込594
翌日出荷