21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番68-1852-34
1本
855 税込941
3日以内出荷

1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

ケース入り。 特殊形状刃先により超長寿命を実現。 横向穿孔使用にも高耐久。 充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用 セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm 材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24 有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40 アズワン品番64-7925-96 六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
5,370 税込5,907
翌日出荷