145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15 適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
1個
290 税込319
当日出荷

便利なポケットサイズで、丈夫なプラスチックでカバーされています
寸法(mm)98×41×98 質量(g)260 アズワン品番64-7907-25
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1 タイプ水溶性 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm アズワン品番65-3887-86
1個
310 税込341
翌々日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 アズワン品番65-2218-48
1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT 質量(g)250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147 機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様LCD (液晶) 検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
74,800 税込82,280
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。磁気吸着ステープル付。PP+TPRの快適なグリップ。
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番68-1852-34
1本
855 税込941
3日以内出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
欠品中

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

マグネットの磁力が強い箇所に磁性流体が集まり、色の濃淡で確認することができます。シートは切り分けて使用することも可能です。
用途磁気センサーやモーター等の磁極パターン、磁力範囲のチェックや研究に学校などの教材にも最適です。 仕様●サイズ:50×90mm●厚み:2mm●重量(g):10●感応磁界:1mT(10G)以上●感応着磁ピッチ:0.5mm以上●材質:ビニール●色:ゴールド アズワン品番65-2218-16
1枚
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下 アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
3,210 税込3,531
8日以内出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm) 材質アルミニウム、ポリマープラスチック 質量(g)147(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33 光源LED球 電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40 使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh) 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-22 明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20 防水保護等級IPX4 照射距離(m)強/200、中/72、弱/25 照射方式散光
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-81
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。18形はFL20用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

クリーンルーム用ワイピングクロス。 分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。 四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。 吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに 材質ポリエステル、ナイロン エスコ品番EA929CG-31 寸法(mm)240×240 製法ニット
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます。ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます。軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8 電流(A)0.9 電源(V)単相AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86 使用率(%)100ED アズワン品番64-7922-51 電源容量(VA)110
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)ほか
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)