「移動スタンド」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
アズワン品番65-9337-59
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
引出し5列8段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)29
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥81,900
税込¥90,090
翌日出荷
引出し4列6段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面
材質フレーム:スチール、引き出し:ABS/PS
寸法(mm)690×560×1460
質量(kg)42
段数6段
ストッパーあり
引出しあり
1台
¥122,000
税込¥134,200
翌日出荷
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
サイズ(mm)690×560×1,460
引出し4列6段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)28
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
引出し6列10段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)28
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
引出し6列10段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)41
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥115,900
税込¥127,490
翌日出荷
引出し5列8段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)43
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)
アズワン品番65-9280-88
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)
質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)
タイプパネル方式:VA
電源(V)AC100
消費電力(W)8+8
キャスター自在 (ストッパー付)×4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
¥146,200
税込¥160,820
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで
アズワン品番65-9280-85
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
関連キーワード