7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-42
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7 エスコ品番EA115MK-3 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮 質量(kg)12.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)3000 危険物の類別非危険物
1個
150,000 税込165,000
翌日出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H) 型番NCT-22ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-07
1台
482,500 税込530,750
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H) 型番NCT-07ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1130rpm アズワン品番64-2195-06
1台
336,400 税込370,040
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1010(W)×515(D)×847(H) 型番FP-15M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1160rpm アズワン品番64-7817-71
1台
491,200 税込540,320
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H) 型番FP-22M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-08
1台
593,300 税込652,630
7日以内出荷