用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲1/15mm
仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製
材質ポリカーボネート
全長(mm)158
質量(g)5
最小目盛0.1mm
器差±0.2mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10
外寸(mm)425×330×650
内寸(mm)200×127×390
取付穴径(Φmm)【ボルト】5
1台
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。キズをつけたくない物の測定に適しています。対象物を傷つけにくいプラスチック製です。携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定に
アズワン品番65-9274-07
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
測定範囲(mm)10~200
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
適合穴径(Φmm)1.5~19.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-41
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-37
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
アズワン品番65-2175-35
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-38
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-46
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-36
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-69
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付穴径(Φmm)4×4ヶ所
印刷片面印刷
表示内容作業前 酸素濃度を測定せよ!
アズワン品番64-7980-68
1枚
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)
入力電圧(V)DC40~60
無負荷電流(mA)5以下
取付穴径(mm)Φ5
取付穴間(mm)52(W)×56(H)
動作温度範囲(℃)-10~50
1個
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
関連キーワード