「空気センサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA701SA-201
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。
付属品排ガス用温度プローブ(コーン付き)
測定範囲(℃)0~100
ケーブル長(m)2.2
シャフト長さ(mm)190
1個
¥23,000
税込¥25,300
8日以内出荷
取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン
測定範囲(℃)0~100
ケーブル長(m)2.2
シャフト長さ(mm)60
1個
¥23,000
税込¥25,300
8日以内出荷
きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
質量(kg)約10.2
消費電力(W)6.3~43
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×763
風量(m3/min)2.7~10.2
運転音(dB)21~48
適合床面積59m2(36畳)
運転モード自動・おやすみ・ターボ
アズワン品番65-2195-57
1台
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K
アズワン品番65-2177-31
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3
消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3
寿命フィルター:約2年
適合床面積26(16畳)以下
電源コード1.8m
運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」
サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19
PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等
全長(mm)93
質量(g)41
消費電力(W)350
使用圧力(MPa)0.01~0.2
先端形状幅広形状
取付ねじRc1/8”
流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)
危険物の類別非危険物
出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-4
全長(mm)180
測定範囲(℃)-50~400
測定方法K熱電対
適合品番EA701CA用
センサー空気MAX400℃
先端材質ステンレス
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
関連キーワード