「空気抜き」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
危険物の類別非危険物
接続ねじサイズM10×1
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1
寸法(mm)610×440×470
質量(kg)6.7
容量(L)100
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5
寸法(mm)1100×955×885
質量(kg)24.5
容量(L)600
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌々日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ
アズワン品番65-2317-52
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
ロングタイプ
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ
アズワン品番65-2317-53
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1~3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。
加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。、エアー抜きも簡単にできます。、圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。、EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別非危険物
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3
エスコ品番EA991CC-2
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
筒長(mm)290
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
直径(Φmm)210
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
直径(Φmm)128
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)14
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
直径(Φmm)152
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)14
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
直径(Φmm)108
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)14
1個
特価
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
直径(Φmm)232
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質樹脂
寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)114
アズワン品番64-7989-15
ねじサイズΦ50
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
直径(Φmm)178
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付
エスコ品番EA991CN-2
材質【押し出しパーツ】平板+ゴム
タイププロスタンダード
材質(ハンドル)プラスチック
標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル
材質(ピストン・シリンダー)スチール
筒長(mm)300
危険物の類別非危険物
グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)
シリンダー容量(mL)500
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード