商品豆知識
エスコ品番EA997PE-6
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。
アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-39
入数10枚
1箱(10枚)
¥25,000
税込¥27,500
欠品中
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)50
風速(m/s)2.25(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-83
定格風量(m3/min)46
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)5.8
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-80
定格風量(m3/min)14.7
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)180以下
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)88
アズワン品番64-7992-44
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-40
入数10枚
1箱(10枚)
¥33,400
税込¥36,740
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-38
入数10枚
1箱(10枚)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30
風速(m/s)1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-82
定格風量(m3/min)31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-53
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
¥64,000
税込¥70,400
当日出荷
仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
質量(kg)10.4
風速(m/s)2.5
サイズ(mm)幅×長さ:610×610
アズワン品番64-7992-36
入数70枚
1箱(70枚)
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)65
風速(m/s)2.75(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-84
定格風量(m3/min)56
1個
¥28,600
税込¥31,460
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)9.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-81
定格風量(m3/min)31
1個
¥81,800
税込¥89,980
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-51
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-37
入数10枚
1箱(10枚)
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)12.8
使用温度(℃)80まで
風速(m/s)2.5
アズワン品番64-7992-33
1巻
¥140,500
税込¥154,550
当日出荷
[EA997PS-101用]替フィルター
仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨン
アズワン品番65-2318-65
1枚
¥26,800
税込¥29,480
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ