カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • ガス調整器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ケニス(11)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • イチネンTASCO(9)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ナリカ(39)
  • ヤガミ(1)
  • 阪口製作所(13)
  • アサダ(1)
  • ヤマト産業(47)
  • CKD(157)
  • 東洋バルヴ(60)
  • セントラルグリーン(55)
  • アズワン(48)
  • 日酸TANAKA(48)
  • azbil(旧:山武)(41)
  • Simport(39)
  • SMC(37)
  • ビーエム機器(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窒素」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 EA757AGシリーズ エスコ双眼鏡 EA757AGシリーズエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mmアズワン品番67-4725-61
窒素ボンベ(容器のみ) エスコ窒素ボンベ(容器のみ)エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
JIS配管識別ステッカー[ガス関係] エスコJIS配管識別ステッカー[ガス関係]エスコ
1,000税込1,100
1台(10枚)
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80うすい黄入数(枚)10色(マンセル値)2.5Y8/6
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
760税込836
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごてエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
仕様EA304AN用の窒素ガス半田ごて(高熱容量)
[EA304AF,-AG,-AH,-AN用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AF,-AG,-AH,-AN用]窒素ガス半田ごてエスコ
15,800税込17,380
1個
8日以内出荷
仕様EA304AF、-AG、-AH、-AN用
[EA304AR用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AR用]窒素ガス半田ごてエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様EA304AR用の窒素ガス半田ごて
[EA304AM用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AM用]窒素ガス半田ごてエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
仕様EA304AM用窒素ガス半田ごて
1/4"-3/4" チッソブローセット エスコ1/4"-3/4" チッソブローセットエスコ
30,200税込33,220
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)エスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-17材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
ガス名標識板[窒素] エスコガス名標識板[窒素]エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
文字内容窒素材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-39A寸法(mm)450×300×1
フレアーアダプター/窒素用 エスコフレアーアダプター/窒素用エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA316D-10
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)100使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
チタンコーティング(+)ビット エスコチタンコーティング(+)ビットエスコ
240税込264
1本
翌日出荷
窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。
液体窒素特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら