「窯業系サイディングビス」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
36,700 税込40,370
翌日出荷

アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) 仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1 材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼 寸法(mm)35 全長(mm)125 刃長(mm)52 有効長(mm)44 六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
3,150 税込3,465
3日以内出荷