取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-160
1個
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
極数4P
仕様2ピース端子台
サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5
定格DC300-10A
端子間ピッチ(mm)5.08
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5
定格DC300-10A
端子間ピッチ(mm)5.08
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上
アズワン品番64-2283-24
標準剥き線長10
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
極数5P
仕様2ピース端子台
サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
極数5P
仕様2ピース端子台
サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
極数2P
仕様2ピース端子台
サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
極数3P
仕様2ピース端子台
サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数3P
エスコ品番EA940DM-63
1個
¥585
税込¥644
3日以内出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数2P
エスコ品番EA940DM-62
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数6P
エスコ品番EA940DM-66
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数5P
エスコ品番EA940DM-65
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
取付方式その他
結線方式スクリューレス
極数4P
エスコ品番EA940DM-64
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-124
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-123
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-126
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-122
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-121
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-166
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-162
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-125
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-163
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有
アズワン品番65-9314-32
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
アズワン品番65-9314-31
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-165
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-161
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-45
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-42
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-40
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-44
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn
全長(mm)30.4
定格電圧30V 60V
定格電流(A)10
適合プラグΦ2mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-21
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-23
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
関連キーワード