定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-11B
極数11
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-7B
極数7
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-11J
極数11
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色ベージュ
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm
極数7P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥4,040
税込¥4,444
当日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色ベージュ
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-7J
極数7
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-5J
極数5
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CX-4J
極数4
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CX-4B
極数4
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色黒
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色黒
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm
極数7P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CY-5B
極数5
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード