軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
直径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-12
材質ステンレス
高さ(mm)10
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
関連キーワード