35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38 アズワン品番65-2253-51
1個(10袋)
915 税込1,007
翌日出荷

薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5 アズワン品番65-2253-50
1個(10袋)
500 税込550
翌日出荷

薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-49
1個(10袋)
360 税込396
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷





1個
730 税込803
当日出荷

仕様銅管サイズ:Φ8mm 材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7849-51 ねじサイズG1/4" ナット対辺(mm)17
1個
180 税込198
当日出荷

1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷


1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷


1セット(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷


蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用 アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
655 税込721
翌日出荷

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用 アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
435 税込479
翌日出荷

。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用 アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) 全高(mm)120 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)50 アズワン品番65-2124-08
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
790 税込869
翌日出荷

排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-30
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-32
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:6.35mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):72●六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):17●ロックナット六角対辺(mm):17●(約)全長(mm):52●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-28
1個
960 税込1,056
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷