24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用平行ねじ。
材質HSS-G 適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)24 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)352 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びG1”×11 精度JIS2 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)49 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG1/4”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)11
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)9 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)23 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)19 呼びG1/8”×28 精度JIS2 シャンク径(mm)8
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)90 質量(g)290 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)40 呼びG7/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)24
1本
25,900 税込28,490
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)80 質量(g)136 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG1/2”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)18
1本
8,830 税込9,713
翌日出荷

PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)82 質量(g)164 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG5/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)19
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)65 質量(g)69 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG3/8”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)14
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)233 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG3/4”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)23
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。 幅(mm)5.5 全長(mm)63 呼びG1/8"×28
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)20 全長(mm)100 呼びG1"×11
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)357 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びRp1”×11 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)20 全長(mm)100 呼びG1"×11
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

1セット
8,450 税込9,295
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/2"×14●全長:80mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-68
1セット(2本)
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-67
1セット(2本)
4,170 税込4,587
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-66
1セット(2本)
2,820 税込3,102
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-65
1セット(2本)
2,560 税込2,816
翌日出荷