お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
エスコ品番EA952AD-138
質量(kg)3
寸法(m)1(H)×50
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136
質量(g)380
寸法(m)1(H)×5
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-168
質量(g)570
寸法(m)1×5
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-165
質量(g)730
寸法(m)2×5
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-166
質量(g)1500
寸法(m)2×10
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-162
質量(g)760
寸法(m)1×10
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-169
質量(g)1000
寸法(m)2×5
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-161
質量(g)400
寸法(m)1×5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約620/受光器:約680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)投光器:2 受光器:2
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
配線接続端子式
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
設置場所屋外・屋内
警報出力検知時:アラーム信号送信 連続検知時:くり返し送信
表示灯【警報】赤色LED(受光器)/警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
アズワン品番64-7941-96
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1組
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
関連キーワード