39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

開口バネ付き オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート アズワン品番65-2138-89
1丁
7,600 税込8,360
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

スタンダードハンドル バネ付
仕様●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2139-10
1丁
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷


1個
7,790 税込8,569
欠品中

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷


1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
6,410 税込7,051
翌日出荷


1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
3,050 税込3,355
翌日出荷

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
3,630 税込3,993
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)