132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g アズワン品番65-2167-43
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計 アズワン品番65-5663-97
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

不可逆性 紫外線を受けると無色から有色へ変色。 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:中感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-38
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

不可逆性 紫外線を受けると無色から有色へ変色。 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-39
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷


UV-LED光源に対応! 紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。 仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-41
1箱(100枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

不可逆性 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。 紫外線を受けると無色から有色へ変更
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-40
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス 厚さ(mm)0.43 芯径(mm)41(1.6") アズワン品番64-7956-63
1巻
895 税込985
欠品中

火の粉と紫外線から保護します
材質難燃加工コットン 呼び寸法フリーサイズ アズワン品番64-2208-06
1着
3,470 税込3,817
当日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
4,810 税込5,291
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色クリア
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色スモーク
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

長期間(約3年)の常設土塁に最適です。 紫外線劣下防止剤添加。
寸法(mm)450×620 エスコ品番EA997Z-17B 材質ポリエチレン ブラック
1個
17,700 税込19,470
当日出荷

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.25 アズワン品番64-7956-66
1巻
3,540 税込3,894
翌日出荷

パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目) アズワン品番65-2297-10
1セット
41,500 税込45,650
翌日出荷

高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE アズワン品番65-9316-55
1巻
910 税込1,001
翌日出荷

高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE アズワン品番65-9316-56
1巻
1,470 税込1,617
翌日出荷

1袋(10双)
10,300 税込11,330
翌日出荷

シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに グレー エスコ品番EA935AB-12 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約10 完全硬化時間24時間/2mm 危険物の類別非危険物
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101 材質透明PET、アルミ蒸着PET 寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360 税込10,296
当日出荷

1袋(10双)
10,300 税込11,330
翌日出荷

マジックテープ止、サイズ調整可能。 優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
材質表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート) 特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-31 寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280 質量(g)140(1足あたり) 耐熱温度(℃)150
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-22 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シールドは紫外線99%カット、曇り止め仕様、ヘルメット内への収納が可能です。
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BE-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用 アズワン品番65-5657-53
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-103 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.7 寸法(m)2.05×3 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム 関連資料(0.14MB)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。 高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。 消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズフリー タイプ首筋保護タイプ
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BF-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BE-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
2,040 税込2,244
翌々日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
ダークグリーン エスコ品番EA334BG-203 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.7 寸法(m)2.05×3 全光線透過率(%)1 使用フィルム難燃性フィルム
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 UL規格認定品(UL94V-2)。 ハロゲンフリー。
材質ナイロン66 全長(mm)160 最大径(Φmm)35 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 寸法D(mm)8.1 寸法B(mm)7.2 寸法C(mm)5.7
1パック(100本)
1,890 税込2,079
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-105 厚さ(mm)0.35 質量(kg)4.5 寸法(m)2.05×5 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
1式(2枚)
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)