235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-102 寸法(mm)900×1200×20.5
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-103 寸法(mm)900×1500×20.5
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-101 寸法(mm)600×900×20.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-104 寸法(mm)900×1800×20.5
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

通気性が良い。
用途弱電、家電組立、細かい作業向き サイズL 全長(cm)23 材質(手袋)ナイロン エスコ品番EA354AA-63 入数(双)12 色(ステッチ)レッド
1ダース(12双)
3,590 税込3,949
当日出荷

柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。
用途指先での細かい作業に最適 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 機能通気性 中指長(cm)7 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 色(手首部)ネイビー アズワン品番64-7840-21
1双
390 税込429
翌日出荷

通気性が良い。
用途弱電、家電組立、細かい作業向き サイズM 全長(cm)22 材質ナイロン エスコ品番EA354AA-62 入数(双)12 色(ステッチ)ホワイト
1ダース(12双)
3,590 税込3,949
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-127 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-123 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-122 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-121 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

弱電、家電組立、細かい作業向き。通気性に優れ、細かい作業に最適です。薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):172●中指長さ(mm):81●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:グリーン●入数:12双●重量(g):10 アズワン品番65-5663-37
1パック(12双)
3,590 税込3,949
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

先端横型 先端が金属で、細かい部分にさしやすい
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-84 危険物の類別非危険物
1個
615 税込677
翌日出荷

洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-6用。 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)245×190×100 穴径(Φmm)パンチング:3
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

。用途:弱電、家電組立、細かい作業向き。通気性に優れ、細かい作業に適しています。薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
仕様●サイズ:SS●全長(mm):200●掌周り(mm):164●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:ホワイト●重量(g):9.5●入数:12双 アズワン品番65-9250-04
1ダース(12双)
3,590 税込3,949
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-128 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-126 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-18
1双
690 税込759
翌日出荷

。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:グレー●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-14
1双
690 税込759
翌日出荷

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-20
1双
690 税込759
翌日出荷

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-30
1セット
5,400 税込5,940
翌日出荷

毛先の角度を自由に変えられます。 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
エスコ品番EA928AL-8 材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)1400~3100(3段伸縮) ブラシ寸法(mm)115×310
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。
仕様●毛質:ソフト●全長(mm):337●ブラシサイズ(mm):70×223●毛丈(mm):65●材質:ハンドル/プラスチック アズワン品番65-9312-05
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)2.0 エスコ品番EA423RP-35B 外径(Φmm)39
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:L●全長(mm):225●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-19
1双
690 税込759
翌日出荷

。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:L●全長(mm):225●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:オレンジ●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-16
1双
690 税込759
翌日出荷

細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)55 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-38 長さ許容差(mm)±0.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
エスコ品番EA952AD-32 寸法(m)1(H)×50
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
エスコ品番EA952AD-31 寸法(m)1(H)×20
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm アズワン品番65-2150-04
1丁
3,640 税込4,004
翌日出荷

下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます
仕様ジョーサイズ:40×32mm 全長(mm)250 質量(g)560 仕上クロムメッキ 最大開口(mm)48
1丁
13,500 税込14,850
翌日出荷

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:オレンジ●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-15
1双
690 税込759
翌日出荷

洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に適した構造です。
仕様●サイズ(mm):105×95×65(H)●パンチング穴径:Φ3mm●材質:ステンレス(SUS304)●適合品番:EA115HD-1 アズワン品番65-9341-33
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

パウダー無。手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品 アズワン品番65-9251-31
1箱(50枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷