手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:L●全長(mm):225●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適
アズワン品番65-9253-19
内容量1双