カテゴリ

  • 清掃用品(6)
    • 掃除用具(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 研究関連用品・実験用必需品(1)
  • 手袋(27)
  • 作業服(23)
  • 機構部品(8)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • アズワン(63)
  • 西村製作所(1)
  • ワールドオートツール(2)
  • CONDOR(山崎産業)(14)
  • 井上工具(1)
  • EBM(江部松商事)(59)
  • 田中糧機製作所(19)
  • シグマ光機(4)
  • JTC(1)
  • 扶桑精機(349)
  • SMC(322)
  • cotta(215)
  • RS PRO(157)
  • 東洋リントフリー(93)
  • Nikon(ニコン)(72)
  • IKO(日本トムソン)(71)
  • Canon(62)
  • Vivotek(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絞り」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニクスグローブ (耐水防寒) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒)エスコ
2,370税込2,607
1双(1双)
3日以内出荷
ゴム絞り。内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 (親指、人差し指部分のみ)材質手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム厚さ(mm)0.7全長(mm)270サイズLLシリーズFASTFIT中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6ODグリーンシリーズFASTFIT入数(双)1機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
815税込897
1枚(1枚)
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
179,500税込197,450
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコWEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバアズワン品番65-9281-38
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)エスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途ワンボックス用。寸法(mm)4900×7500
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)エスコ
3,190税込3,509
1枚
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途普通車用。寸法(mm)3900×6800
モップ絞り器(抗ウイルス剤配合) エスコモップ絞り器(抗ウイルス剤配合)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質【取手】PP、【タンク】PP、【ローラー】PVC、【ペダル】PP、【構成部品】スチール寸法(mm)【タンク】295×294×301質量(kg)2.3容量(L)12繰り返し・詰め替え対応
[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) エスコ[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)エスコ
1,010税込1,111
1双
翌日出荷
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。厚さ(mm)0.8材質(内部)ポリウレタン材質(裏)ナイロン・綿色(本体)ブルー
衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kg エスコ衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kgエスコ(1件のレビュー)
1,940税込2,134
1個(2.5kg)
翌日出荷
ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5アズワン品番65-2244-07繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ エスコパーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115アズワン品番64-7861-31
メカニクスグローブ(防寒/合成革) エスコメカニクスグローブ(防寒/合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双
翌日出荷
ゴム絞り 耐液性でありながら、通気性も良いです
メカニクスグローブ(防寒/合成革) エスコメカニクスグローブ(防寒/合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双
翌日出荷
ゴム絞り 耐液性でありながら、通気性も良いです
仕様●サイズ:S●カラー:ブラウン●材質:合成皮革●全長(mm):215●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):85●厚み(mm):1.2アズワン品番65-2241-51
手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ手袋(熔接用・豚革・牛革)エスコ
6,340税込6,974
1双
翌日出荷
手の平・小指外側に補強付 手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
耐熱温度(℃)300~500°F(約148~260℃)
手袋(溶接用・山羊革) エスコ手袋(溶接用・山羊革)エスコ
8,090税込8,899
1双
翌日出荷
滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
手袋(溶接用・山羊革) エスコ手袋(溶接用・山羊革)エスコ
8,090税込8,899
1双
翌日出荷
滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
アズワン品番65-2115-44
腕カバー(熔接用・青) エスコ腕カバー(熔接用・青)エスコ(1件のレビュー)
4,060税込4,466
1双
翌日出荷
肩口平ゴム入り 手首メリヤス絞り ゴム絞りでずれません。 腕、手首ともに伸縮タイプです。
材質耐熱コットン幅(mm)【肩口】100、【手首】65全長(mm)515質量(g)145(片袖当り)入数(双)1
315x325x265mm/13L モップ絞り器 エスコ315x325x265mm/13L モップ絞り器エスコ
9,900税込10,890
1台
翌日出荷
材質タンク・ローラー・ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、バネ:ステンレス寸法(mm)315×325×265質量(kg)1.8タンク容量(L)13(最大)アズワン品番65-2248-85繰り返し・詰め替え対応
[XL]手袋(防寒) エスコ[XL]手袋(防寒)エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
サイズXL全長(mm)約285材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット仕様ゴム絞り厚さ(mm)2.2mm適合温度(℃)‐26℃
[LL]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) エスコ[LL]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止厚さ(mm)1.4
[L]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) エスコ[L]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止厚さ(mm)1.4
[M]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) エスコ[M]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止厚さ(mm)1.4
[LL] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) エスコ[LL] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業などエスコ品番EA354GE-43質量(g)130
[L] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) エスコ[L] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業などエスコ品番EA354GE-42質量(g)110
[M] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) エスコ[M] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業などエスコ品番EA354GE-41質量(g)100
LL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコLL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-24A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
L/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-23A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25質量(g)307最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
フリー/400mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革) エスコフリー/400mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー全長(cm)40耐熱温度(℃)220/5秒エスコ品番EA354AF-32材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地)幅(mm)約11.5質量(g)約112中指長(cm)約8.5
フリー/260mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革) エスコフリー/260mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー全長(cm)26耐熱温度(℃)220/5秒エスコ品番EA354AF-31材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地幅(mm)約11質量(g)約75中指長(cm)約8.5
[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
手の平・小指外側に補強付。手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
エスコ品番EA353AT-86質量(g)約280
515mm 腕カバー(熔接用) エスコ515mm 腕カバー(熔接用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットンエスコ品番EA353AR-10質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
[3L] レインウェアー(クリアー) エスコ[3L] レインウェアー(クリアー)エスコ
1,560税込1,716
1個
取扱停止中
フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
クリアサイズ3L材質塩化ビニールエスコ品番EA996XF-4A
[3L] レインウェアー(ネイビー) エスコ[3L] レインウェアー(ネイビー)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
ネイビーサイズ3L材質塩化ビニールエスコ品番EA996XE-4A
[LL] レインウェアー(ネイビー) エスコ[LL] レインウェアー(ネイビー)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
ネイビーサイズLL材質塩化ビニールエスコ品番EA996XE-3A
[3L] レインウェアー(青) エスコ[3L] レインウェアー(青)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
フード取外不可。 上着前ジッパー付、締めひもつき。 袖口・ズボンはゴム絞り。
サイズ3L材質表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティングエスコ品番EA996XE-34
[LL] レインウェアー(青) エスコ[LL] レインウェアー(青)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
フード取外不可。 上着前ジッパー付、締めひもつき。 袖口・ズボンはゴム絞り。
サイズLL材質表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティングエスコ品番EA996XE-33
[L] レインウェアー(青) エスコ[L] レインウェアー(青)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
フード取外不可。 上着前ジッパー付、締めひもつき。 袖口・ズボンはゴム絞り。
サイズL材質表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティングエスコ品番EA996XE-32
[M] レインウェアー(青) エスコ[M] レインウェアー(青)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
フード取外不可。 上着前ジッパー付、締めひもつき。 袖口・ズボンはゴム絞り。
サイズM材質表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティングエスコ品番EA996XE-31
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら