「給水管 パイプ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状パイプ エスコ品番EA432MS-20 材質 全長(mm)200 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコ品番EA432MS-12 材質 全長(mm)120 呼び径13 全長(m)0.12 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
845 税込930
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様フレキ長:120mm エスコ品番EA432MS-2 材質ステンレス 全長(mm)200 呼び径13 全長(m)0.2 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
705 税込776
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-5 材質ステンレス 全長(mm)500 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg)10.5 ねじ切り能力1/2”~2” 本体長さ(mm)870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

1セット(4個)
13,200 税込14,520
8日以内出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)