耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-63
入数15
1パック(15個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)27
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-64
入数15
1パック(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-62
入数15
1パック(15個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)26
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-71
入数14
1パック(14個)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-69
入数10
1パック(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-85
入数6
1パック(6個)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-83
入数6
1パック(6個)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-86
入数20
1パック(20個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-84
入数20
1パック(20個)
¥875
税込¥963
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)21
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-70
入数15
1パック(15個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)25
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-89
入数4
1パック(4個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-87
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-80
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-88
入数15
1パック(15個)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-82
入数4
1パック(4個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-81
入数15
1パック(15個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮前内径(Φmm)52
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
アズワン品番65-2259-60
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
¥4,530
税込¥4,983
3日以内出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt
寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)
使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番64-2256-13
使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)
最小分解能0.01mA
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード