チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HL-12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)29.5
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)10mm
寸法N(mm)12
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HB-41
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状D型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法A(mm)8
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法L2(mm)18.5
取付ねじ1/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-1
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-32
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
形状異径チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約39
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約484
ツバ径(Φmm)126
呼び80(3)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)5
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)89.1
内径ID(Φmm)83.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約30
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約128
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約78
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約142
寸法H(mm)23.7
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約103
寸法H(mm)19.7
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約812
寸法F(mm)95.3
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約206
寸法F(mm)47.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約189
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約152
寸法F(mm)31.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約172
ツバ径(Φmm)67
呼び25(1)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約242
ツバ径(Φmm)81
呼び40(1・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約73
ツバ径(Φmm)56
呼び20(3/4)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
突合せ溶接式
JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°
質量(g)約61
最高使用圧力(MPa)20k
寸法F(mm)38.1
最高使用圧力20k
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約478
寸法F(mm)76.2
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約406
寸法H(mm)39.5
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約541
寸法F(mm)63.5
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約308
ツバ径(Φmm)96
呼び50(2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約430
ツバ径(Φmm)116
呼び65(2・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約217
ツバ径(Φmm)76
呼び32(1・1/4)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約60
ツバ径(Φmm)51
呼び15(1/2)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ