耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)45×41
アズワン品番64-7818-27
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
エスコ品番EA425D-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
エスコ品番EA425D-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エスコ品番EA425D-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
エスコ品番EA425D-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
エスコ品番EA425D-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-46
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28
寸法A(mm)42.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)3.5
チューブ外径(Φmm)4×6
寸法D1(mm)15.3
寸法D2(mm)15.4
寸法G(mm)G1:14、G2:14
寸法C1(mm)17.8
寸法C2(mm)17.9
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-810
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)30
寸法A(mm)45.6
寸法F(mm)17
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8×10
寸法D1(mm)16.8
寸法D2(mm)17.8
寸法G(mm)G1:15.87、G2:19
寸法C1(mm)18.8
寸法C2(mm)19.8
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-65
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-68
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28.5
寸法A(mm)43.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)5
チューブ外径(Φmm)6×8
寸法D1(mm)15.4
寸法D2(mm)16.8
寸法G(mm)G1:14、G2:15.87
寸法C1(mm)17.9
寸法C2(mm)18.8
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-89
ねじ径Rc2”×2”
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-86
ねじ径Rc1”×1”
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
形状ユニオンストレート
エスコ品番EA425LC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-83
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-81
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-62
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-61
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-104
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-66
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-82
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-102
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-101
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-82
ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
¥1,420
税込¥1,562
欠品中
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-83
ねじ径Rc3/8”×3/8”
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-85
ねじ径Rc3/4”×3/4”
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ