仕様専用キー付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10
質量(kg)0.2
ねじ径M12
使用荷重(t)0.75
ねじ径(mm)M12×18
塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
エスコ品番EA538KS-4
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
色ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー
種類絶縁付圧着端子
電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
1個
¥46,300
税込¥50,930
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
エスコ品番EA940FL-50
全長(mm)500
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-23A
線径(Φmm)0.75
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-21A
線径(Φmm)0.75
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
全長(mm)160
仕様磨き仕上げ
切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル
皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-22A
線径(Φmm)0.75
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様取手有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
関連キーワード