123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途線径Φ6~Φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。 材質ナイロン 入数(個)2
1枚(2枚)
450 税込495
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12) 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-68 質量(kg)1.2 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,060 税込6,666
当日出荷


材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-62 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
欠品中

両端カラビナ付です。
全長(mm)610 エスコ品番EA628WB-20 内径(Φmm)(フック)23 線径(Φmm)(フック)8 引張強度(kg)約45
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
当日出荷

フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷



1個
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638DY-211 材質ポリエチレン 全長(mm)165 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)41 口幅(mm)41×29.5 質量(g/個)18 寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
590 税込649
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-68B 質量(kg)3.6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

エスコ品番EA638DY-111 材質ポリエチレン 全長(mm)115 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)28 口幅(mm)22×15 質量(g/個)12 寸法(B×C)(mm)38×28
1個
350 税込385
当日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-75
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
当日出荷

寸法(mm)フック部:32×27 全長(mm)1000 材質(本体)スチール(クロメート処理) 材質(ハンドル)塩化ビニール 線径(mm)8
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-92 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)19 線径(Φmm)8 表面処理研磨 寸法C(mm)3
1個
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA638DY-212 材質ポリエチレン 全長(mm)165 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)41 口幅(mm)41×29.5 質量(g/個)18 寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
590 税込649
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-85
1個
350 税込385
翌日出荷

エスコ品番EA638DN-20 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)350 表面処理研磨 リング内寸(mm)50×30
1個
690 税込759
当日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質ナイロン 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合) アズワン品番68-1869-09
1個
889 税込978
当日出荷


1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-76
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ アズワン品番65-3887-35
1個
130 税込143
欠品中

材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)75 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)300 口幅(mm)9.5 アズワン品番64-7904-85
1個
130 税込143
翌日出荷