203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋳鉄 全長(mm)230 対辺(mm)【スパナ】12 締付能力(ナット)38mm アズワン品番65-2142-77
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)105 全長(mm)250~305 質量(g)1230 対辺(mm)24×30 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-71 ヘッド幅(mm)59
1丁
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)56 全長(mm)245~300 質量(g)870 対辺(mm)19×24 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-70 ヘッド幅(mm)52
1丁
11,000 税込12,100
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
8日以内出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)6 全長(mm)215 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2.5 全長(mm)140 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)8 全長(mm)245 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)5 全長(mm)195 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)4 全長(mm)175 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)14 全長(mm)330 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12 全長(mm)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)3 全長(mm)155 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2 全長(mm)125 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等 全長(mm)147.5 対辺(mm)24 アズワン品番64-7868-80
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)68 質量(g)250 対辺(mm)30 外径(Φmm)41 アズワン品番64-7868-73
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)160 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.5 アズワン品番64-7868-72
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷


1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-27
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-28
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

。ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-30
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷


エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-77
1台
71,000 税込78,100
翌日出荷

正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個) アズワン品番65-2111-21
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 ユニオンナット用 ツールロール付
仕様●サイズ:8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組)●全長:121~239mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2153-93
1組(6本)
67,400 税込74,140
翌日出荷