12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

仕様ワンタッチ安全ロック式 エスコ品番EA984DL-2 全長(mm)320 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)2
1個
88,500 税込97,350
翌日出荷

1個
164,300 税込180,730
8日以内出荷

1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。 エスコ品番EA984D-1 全長(mm)318 質量(kg)2.2 積載荷重(kg)250 使用荷重(kg)250
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

1個
63,900 税込70,290
翌日出荷

1個
58,700 税込64,570
翌日出荷

1個
165,100 税込181,610
8日以内出荷

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DL-10 全長(mm)236 質量(kg)1.9 使用荷重(kg)500 角度(°)【吊】60以内
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388 質量(kg)9.9 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~40
1台
104,600 税込115,060
翌日出荷

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”) アズワン品番65-2127-49
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷