13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃)-200~900 内容量(kg)2.5 適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

2.5kgポリエチレン缶入 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃)-200~200 内容量(kg)2.5 適合流体水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 標準塗布量(g/m2)20012.5(缶)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

クリームタイプ。ツヤ革靴用。優れた光沢を生むツヤ革靴用缶入り油性靴クリームです。光沢効果に優れたカルナバワックス配合。靴に光沢を与えます。
成分ろう、油脂、有機溶剤 使用方法クリームを布で薄く伸ばしながら塗ってください。 乾いたら柔らかな布で磨いてください。 材質キャップ、底:ブリキ 内容量(g)40
1個
500 税込550
翌日出荷

超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス 全長(mm)189 硬さ【腰】硬 刃幅(mm)64
1個
770 税込847
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト
1枚(10枚)ほか
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
22,200 税込24,420
翌日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-57
1セット(5缶)
25,500 税込28,050
翌々日出荷