脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:103型●スクリーンサイズ(W×H)mm:2314×1624●重量(kg):14.5●外形サイズ:2444(W)×410(D)×2400(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-62
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1871×1319●重量(kg):12●外形サイズ:2001(W)×410(D)×2110(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-61
1個
¥69,300
税込¥76,230
8日以内出荷
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:63型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1428×1014●重量(kg):7.5●外形サイズ:1558(W)×410(D)×1920(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-60
1個
¥65,600
税込¥72,160
8日以内出荷
エスコ品番EA951EN-31
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
仕様布張り、ウレタンフォームクッション連結、スタッキング可能(床置き10脚)
寸法(mm)490(W)×525(D)×750(H)
質量(kg)4.4
色ブルー
型番LTS-110-F
1脚
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1000
質量(kg)10.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-62
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)80
フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)10
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-40
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥56,400
税込¥62,040
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)7
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-33
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)4.7
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-32
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥34,100
税込¥37,510
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)5
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-38
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)8.2
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-36
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥49,100
税込¥54,010
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-35
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)13.6
ローラー幅(mm)500
アズワン品番64-7985-46
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)25
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)11.8
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-43
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥62,300
税込¥68,530
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)5.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-41
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)10.2
ローラー幅(mm)500
アズワン品番64-7985-45
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)25
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥60,700
税込¥66,770
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)8.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-42
ローラー径(Φmm)45
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥58,500
税込¥64,350
当日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)21.8
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-64
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)80
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥34,100
税込¥37,510
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-57
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)18.8
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-61
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)94
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥31,200
税込¥34,320
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)21.2
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-58
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥37,700
税込¥41,470
当日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16.3
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-63
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)80
フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1000
質量(kg)9.2
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-53
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
用途中軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1000
質量(kg)9.4
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-59
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)94
フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)18.4
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-55
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)13.8
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-54
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
¥27,100
税込¥29,810
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)6
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-29
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)5.1
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-26
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
¥39,600
税込¥43,560
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)11.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-31
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥72,300
税込¥79,530
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-30
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥58,500
税込¥64,350
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)7.6
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-27
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
関連キーワード