17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
9,450 税込10,395
翌日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
21,800 税込23,980
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
2,040 税込2,244
翌々日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール 寸法(mm)18×480 アズワン品番65-2158-55 フック内径(Φmm)26 フック線径(Φmm)4.5
1個
310 税込341
翌日出荷

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
1,870 税込2,057
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油、耐候、耐化学性に優れています。
仕様●サイズ:Φ4.7mm×15m●使用荷重:40.8kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●色:白 アズワン品番65-9268-58
1本
900 税込990
8日以内出荷

エスコ綿ロープ
三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
1巻
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革のリストストラップ付き。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。ステンレス製のヘッドで錆にも強く汚れが付きにくいです
仕様●材質:ステンレス●柄材質:木●先端サイズ(mm):85×150●全長:320mm アズワン品番65-3887-60
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280 アズワン品番65-3887-61
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン 寸法(m)1×1 アズワン品番65-2315-83 収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶 目合い(mm)16
1枚
950 税込1,045
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン サイズ(mm)250×900 耐候性約1年 最大充填質量(kg)20~25
1束(100枚)
15,400 税込16,940
翌日出荷

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg 材質ポリエステル(中綿入り) 幅(mm)(肩ひも)50 寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190 サイズXL 適合温度(℃)(約)-45 アズワン品番64-7946-02
1本
22,700 税込24,970
当日出荷