カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度ループ:18(kgf)
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
1袋(100本)
¥565
税込¥622
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
エスコ品番EA441NF-7B
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。
UL規格認定品(UL94V-2)。
ハロゲンフリー。
材質ナイロン66
全長(mm)160
最大径(Φmm)35
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.2
寸法D(mm)8.1
寸法B(mm)7.2
寸法C(mm)5.7
1パック(100本)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番65-2317-49
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
1巻
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)89
アズワン品番64-7859-40
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)107
アズワン品番64-2212-59
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)152
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
¥580
税込¥638
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)360
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-48
1袋(8個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)940
最大径(Φmm)284
幅(mm)9
厚さ(mm)2
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA475AT-250
特性耐候
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AT-100
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
エスコ品番EA475AJ-82
特性耐候
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AJ-15
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理
使用温度範囲(℃)-40~110
寸法A(mm)15.0
寸法D(mm)13.3
寸法B(mm)11.0
寸法C(mm)15.0
適合バンド幅(mm)4.8以下
適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0
アズワン品番65-2130-38
入数50個
1パック(50個)
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)460
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)130
アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1~36
アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AT-150
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AJ-25
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA475AJ-30
特性耐候
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AJ-10
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1
全長(mm)101
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1~22
アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.0
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7859-35
1袋(100本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)910
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)279
アズワン品番64-2212-63
1袋(10個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)51
アズワン品番64-2212-45
1袋(15個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.5
全長(mm)251
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA475AJ-55
特性耐候
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)432
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)125
アズワン品番64-7859-42
1袋(100本)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ