ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
電線管タイプ
仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm
アズワン品番65-2260-95
1巻
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90
温度(℃)加工:5~40
内容量(mL)310
耐熱温度(℃)-40~90
可使時間(分)~12
硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)
危険物の類別非危険物
耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
関連キーワード