高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50
使用温度範囲(℃)1000まで
テープ厚さ(mm)0.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に
材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.12
長さ(m)9.14
使用温度範囲(℃)-60~316
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。
耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃
アズワン品番65-2258-90
特性耐熱
1巻
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
エスコ品番EA944SE-6
耐熱温度(℃)150
特性耐熱
1個
特価
¥949
税込¥1,044
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-56
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
欠品中
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-59
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:35
マジックテープ止、サイズ調整が可能。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-33
寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280
質量(g)140(1足あたり)
耐熱温度(℃)300
1個
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-42
1巻
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。壁まわりのつぎ目の目張りに。つぎ目シールとして。気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイントに。サッシまわりの防水シールに。
仕様●商品名:KZ-8●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.23●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:黒●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-41
1巻
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
関連キーワード