4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。美しい光沢に仕上がります。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 危険等級 アズワン品番65-9315-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
780 税込858
翌々日出荷